Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M4

  • ERIKS:11971791
  • Fabrikant:4031093253574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,39/ stukexcl. btw

€ 39,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
7.5 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm C M4

  • Eriks:23412109
  • Manufacturer:16840040

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026