Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M36

  • ERIKS:11971805
  • Fabrikant:4031093744607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 437,98/ stukexcl. btw

€ 529,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm