Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M30

  • ERIKS:11971804
  • Fabrikant:4031093744614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,30/ stukexcl. btw

€ 329,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
3.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm C M30

  • Eriks:23412122
  • Manufacturer:4317784358217

€ 159,80/ stukexcl. btw

€ 193,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026