Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M24

  • ERIKS:11971802
  • Fabrikant:4031093253680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,23/ stukexcl. btw

€ 185,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm C M24

  • Eriks:23412120
  • Manufacturer:4317784358194

€ 96,87/ stukexcl. btw

€ 117,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026