€ 110,96/ stukexcl. btw
€ 134,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 18 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |
€ 73,32/ stukexcl. btw
€ 88,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026