Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M16

  • ERIKS:11971798
  • Fabrikant:4031093253642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,07/ stukexcl. btw

€ 87,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm C M16

  • Eriks:23412116
  • Manufacturer:4317784358156

€ 48,95/ stukexcl. btw

€ 59,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026