Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M10

  • ERIKS:11971795
  • Fabrikant:4031093253611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,62/ stukexcl. btw

€ 53,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm C M10

  • Eriks:23412113
  • Manufacturer:4317784358125

€ 26,63/ stukexcl. btw

€ 32,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026