Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap FN VHM TiCN HRC62 M5

  • ERIKS:11975435
  • Fabrikant:4031093621311
Image 1
VHM-machinetappen voor doorlopende gatenUitvoering: fabrieksnorm, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm D (4 –5 gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Vooral geschikt voor geharde staalsoorten tot 62 HRC. Opmerking: kerngat-Ø afwijkend. De bijpassende spiraalboor (artikelnummer 1189) moet apart worden besteld.
Opslaan in lijst

€ 228,99/ stukexcl. btw

€ 277,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
371
Materiaal
Hardmetaal
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm