€ 209,17/ stukexcl. btw
€ 253,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | Hardmetaal |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |