Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN5156 vorm C G1/8"

  • ERIKS:11974645
  • Fabrikant:4031093600590
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 58,59/ stukexcl. btw

€ 70,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm