Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
€ 337,33/ stukexcl. btw
€ 408,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Vierkante kop | 20 mm |