Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
€ 58,59/ stukexcl. btw
€ 70,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |