Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN5156 vorm B G1/4"

  • ERIKS:11975159
  • Fabrikant:4031093602945
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor pijpschroefdraad DIN-ISO 228 (DIN 259). Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 73,90/ stukexcl. btw

€ 89,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm