Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN376 HSSE TiN vorm C M18

  • ERIKS:11973358
  • Fabrikant:4031093703123
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opmerking: HSS-E PM onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur. De voordelen zijn: een aanzienlijk hogere betrouwbaarheid, een tot 1/3 langere levensduur en een beter schroefdraadoppervlak.
Opslaan in lijst

€ 218,14/ stukexcl. btw

€ 263,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm