Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN376 HSSE SIRIUS type RVS vorm C M16

  • ERIKS:13394283
  • Fabrikant:4049844143951
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 81,29/ stukexcl. btw

€ 98,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING