Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN376 HSSE SIRIUS type RVS vorm C M14

  • ERIKS:14592916
  • Fabrikant:4049844143968
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding).

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 84,43/ stukexcl. btw

€ 102,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING