Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN376 HSSE-PM TiN type RVS vorm C M12

  • ERIKS:11970562
  • Fabrikant:4031093001212
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 74,79/ stukexcl. btw

€ 90,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
18.5 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm