Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.
Opmerking: HSS-E PM (poedermetallurgisch kwalitatief hoogwaardig sneldraaistaal) onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.€ 91,91/ stukexcl. btw
€ 111,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 140 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |