Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.
Opmerking: HSS-E PM onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.€ 144,20/ stukexcl. btw
€ 174,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
Kleurcode | Rood-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |