Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.
€ 239,85/ stukexcl. btw
€ 290,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
Kleurcode | Rood-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |