Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN376 HSSE-PM TiALN type H vorm B M14

  • ERIKS:12594466
  • Fabrikant:4031093799720
Image 1
Machinetap voor doorlopende gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.

Opslaan in lijst

€ 185,81/ stukexcl. btw

€ 224,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm