Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.
€ 109,95/ stukexcl. btw
€ 133,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.75 mm |
Kleurcode | Rood-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |