Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 TiN vorm C M24x1,5

  • ERIKS:11972231
  • Fabrikant:4031093631174
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 328,18/ stukexcl. btw

€ 397,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm