Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 TiN vorm C M14x1,25

  • ERIKS:11972223
  • Fabrikant:4031093631099
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 147,80/ stukexcl. btw

€ 178,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm