Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 HSSE TiN vorm B M6x0,50

  • ERIKS:11971914
  • Fabrikant:4031093632720
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 80,25/ stukexcl. btw

€ 97,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm