Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 HSSE TiN vorm B M30x1,5

  • ERIKS:11971951
  • Fabrikant:4031093640626
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 439,81/ stukexcl. btw

€ 532,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm