Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 HSSE TiN vorm B M16x1

  • ERIKS:11971933
  • Fabrikant:4031093632911
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 148,72/ stukexcl. btw

€ 179,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm