Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
€ 134,32/ stukexcl. btw
€ 162,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 14 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |