Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN374 HSSE TiN vorm B M10x0,75

  • ERIKS:11971921
  • Fabrikant:4031093632799
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Toepassing: voor metrische fijne schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 118,07/ stukexcl. btw

€ 142,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm