Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN372 TICN type H inwendige koeling vorm C M6

  • ERIKS:11971023
  • Fabrikant:4031093691970
Image 1
Machinetappen voor blinde gatenUitvoering: tolerantieveld 6HX, type H, vorm C (2 – 3 gang-aansnijding) met inwendige koeling. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor kwalitatief hoogwaardige staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal. Opmerking: HSS-E PM onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Opslaan in lijst

€ 61,34/ stukexcl. btw

€ 74,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm