Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE vorm C M2,5

  • ERIKS:11972493
  • Fabrikant:4031093265270
Image 1
Machinetappen voor blinde gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 50,51/ stukexcl. btw

€ 61,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed binnenschroefdraad
0.45 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
5 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm