Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.
Opmerking: HSS-E PM onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur. De voordelen zijn: een aanzienlijk hogere betrouwbaarheid, een tot 1/3 langere levensduur en een beter schroefdraadoppervlak.€ 81,98/ stukexcl. btw
€ 99,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |