Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.8 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |