Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE TiN vorm B M24

  • ERIKS:11972522
  • Fabrikant:4031093265560
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 218,14/ stukexcl. btw

€ 263,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm