Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE TiN vorm B M2

  • ERIKS:11972465
  • Fabrikant:4031093264990
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type N, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor algemene staalsoorten, bouwstaal, automatenstaal, gehard- en temperstaal.

Opslaan in lijst

€ 40,96/ stukexcl. btw

€ 49,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
Spoed binnenschroefdraad
0.4 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm