Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht. M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.
€ 52,28/ stukexcl. btw
€ 63,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |