Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht. M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.
€ 236,25/ stukexcl. btw
€ 285,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |