Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE TiN type UNI vorm B M16

  • ERIKS:11973340
  • Fabrikant:4031093702942
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht. M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 131,58/ stukexcl. btw

€ 159,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm