Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE TiN type UNI vorm B M10

  • ERIKS:11973337
  • Fabrikant:4031093702911
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht. M12 – M30 DIN 376 met overloopschacht. Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Uitermate geschikt voor universele materialen zoals bouwstaal, automatenstaal, gehard staal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

€ 78,42/ stukexcl. btw

€ 94,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm