Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.
€ 36,54/ stukexcl. btw
€ 44,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 7.5 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |