Uitvoering: HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm C (2 – 3-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.
€ 33,34/ stukexcl. btw
€ 40,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 6 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |