Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE-PM TiN type RVS vorm B M6

  • ERIKS:12470692
  • Fabrikant:4049844005822
Image 1
Machinetappen voor doorlopende gaten

Uitvoering: tolerantieveld ISO 2/6H, type RVS, met aansnijdingsvorm B (4 – 5-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Zeer geschikt voor roest- en zuurbestendige staalsoorten zoals gezwaveld staal, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Opmerking: HSS-E PM (poedermetallurgisch kwalitatief hoogwaardig sneldraaistaal) onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Opslaan in lijst

€ 52,28/ stukexcl. btw

€ 63,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm