Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE-PM TiCN HRC55vorm D M8

  • ERIKS:11973196
  • Fabrikant:4031093775151
Image 1
Machinetap voor doorlopende gatenUitvoering: tolerantieveld 6HX, type H, met aansnijdingsvorm D (6 –7-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Vooral geschikt voor geharde staalsoorten tot 55 HRC. Opmerking: HSS-E PM onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Opslaan in lijst

€ 72,93/ stukexcl. btw

€ 88,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm