Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap DIN371 HSSE-PM TiCN HRC55vorm D M6

  • ERIKS:11973195
  • Fabrikant:4031093775168
Image 1
Machinetap voor doorlopende gatenUitvoering: tolerantieveld 6HX, type H, met aansnijdingsvorm D (6 –7-gang-aansnijding). Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13. Vooral geschikt voor geharde staalsoorten tot 55 HRC. Opmerking: HSS-E PM onderscheidt zich door een grote taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Opslaan in lijst

€ 65,85/ stukexcl. btw

€ 79,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm