Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap D40435B M 6,0 UNI TiN

  • ERIKS:12594448
  • Fabrikant:4049844008540
Image 1
Uitvoering: HSS-E, DIN 40435, tolerantieveld ISO 2/6H gemodificeerd, type N, met schilaansnijding vorm B (4-5 gangen). Oppervlakte TiN-gecoat.

Toepassing: voor de vervaardiging van een opnameschroefdraad voor draadinzetstukken volgens ISO-schroefdraad volgens DIN 8140. In het bijzonder te gebruiken voor universele staalsoorten zoals constructiestaal, automatenstaal, inzetstaal, temperstaal, nitreerstaal en kogelgrafietgietijzer.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
40435 B
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm