Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 40435 B |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |