Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap D371E M 6,0 H inwendige koeling TiAlN

  • ERIKS:12060601
  • Fabrikant:4031093788991
Image 1
Machinetap voor doorgaande gaten, HSS-E, TiAlN-gecoat, Gühring

Uitvoering: DIN 371, tolerantieveld ISO 2/6H, type H, vorm E (1,5-2 gangen) met inwendige koeling.

M3-M10 DIN 371 met versterkte schacht.

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor hoogvaste staalsoorten zoals temperstaal, gelegeerd gereedschapsstaal en sneldraaistaal.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm