Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap D371C PM M10,0 VA TiN

  • ERIKS:11971269
  • Fabrikant:4031093692243
Image 1
Machinetap voor blinde gaten "Syncro"

Uitvoering: HSS-E PM, tolerantieveld ISO 2/6 H, type INOX, met aansnijding vorm C (2-3 gangen). Oppervlakte TiN-gecoat.

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor roest-/zuurbestendige staalsoorten zoals gezwavelde staalsoorten, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Aanwijzing: te gebruiken alleen in verbinding met Synchro-taphouder alsmede alleen voor de CNC-bewerking.
Opslaan in lijst

€ 141,96/ stukexcl. btw

€ 171,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
7.5 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm