Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap D371C PM M 3,0 VA TiN

  • ERIKS:11971264
  • Fabrikant:4031093692199
Image 1
Machinetap voor blinde gaten "Syncro"

Uitvoering: HSS-E PM, tolerantieveld ISO 2/6 H, type INOX, met aansnijding vorm C (2-3 gangen). Oppervlakte TiN-gecoat.

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor roest-/zuurbestendige staalsoorten zoals gezwavelde staalsoorten, austenitische-, martensitische- en ferritische staalsoorten.

Aanwijzing: te gebruiken alleen in verbinding met Synchro-taphouder alsmede alleen voor de CNC-bewerking.
Opslaan in lijst

€ 75,90/ stukexcl. btw

€ 91,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
2.5 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm