Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSW 02892 DIN371N HSS-E BSW 5/16

  • ERIKS:11975149
  • Fabrikant:4031093602860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,36/ stukexcl. btw

€ 85,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm